リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの フラットファイル
ユーノビクイックファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B6・E型
タイプ
ヨコ型
色
青
注文コード
76132086
品番
F-581
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
サイズ・タイプ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
紐を結ばなくてもワンタッチで簡単にすばやく書類をファイリングできるユニバーサルデザイン商品。ファイルの背幅がスムーズに伸び、最大120mm厚の書類を収納するスムーズスライド設計。
サイズ
B6・E型
色
青
収納枚数
1200
材質
表紙/紙、綴じ具/ポリプロピレン、綴り紐/PET
タイプ
ヨコ型
背幅(mm)
13〜133
穴数
2
縦(mm)
133
横(mm)
193
商品説明動画
ユーノビファイル/ユーノビクイックファイル
参考になった