曜日別特売
SEQ-M4-12-TBZ 十字穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 76132239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEQ-M4-12-TBZ 十字穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 76132239
SEQ-M4-12-TBZ 十字穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 76132239

十字穴付き超極低頭ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
ねじの呼び
【M(並目)】M4
長さ(mm)
12
寸法L(mm)
12
注文コード
76132239
品番
SEQ-M4-12-TBZ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,649
販売価格(税別)
¥1,499

・頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
・十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット「SKQB」を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。※通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。
・表面処理の仕上がりの色を2種類から選択できます。

用途
<用途>
・機器・装置の省スペース化
質量(g)
1.1
ピッチ
【M(並目)】0.7
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
0.9
寸法D1(mm)
8
長さ(mm)
12
材質(本体)
SWCH
表面処理
黒色三価クロメート
頭部形状
超極低頭
最大締付トルク(N・m)
1.8
適合ビット
SKQB-2
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
【M(並目)】M4
入数
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする