NBK(鍋屋バイテック会社)
いたずら防止極低頭ボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
1袋(10個)
1袋(20個)
¥779
ねじの呼び
M4
M2
M2.5
M3
M4
首下長(mm)
12
4
5
6
8
10
12
16
ピッチ(mm)
0.7
0.4
0.45
0.5
0.7
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
76132397
品番
SRSHS-M4-12
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
質量(g)
1.3
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
1.5
寸法D1(mm)
8
材質(本体)
SUSXM7
頭部形状
極低頭
首下長(mm)
12
穴の形状
トライウイング
適合ドライバー
SRD-6.35
ねじの呼び
M4
適合ビット(mm)
SRSHB-3