F-753 D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76132804

F-753 D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76132804
F-753 D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76132804
F-753 D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76132804

D型リングファイル(ヨコ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊サイズA4ヨコ注文コード76132804品番F-753
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

丈夫なくるみ貼表紙の厚型ファイル。
少量の書類でもしっかり押さえる、樹脂製紙押さえ付き。
交換式背見出しはタイトル記入に便利。

サイズA4ヨコブルーバイオレット収納枚数400材質表紙/ビニールペーパーくるみ貼り、綴り具/スチールタイプヨコ型種類2穴Dリングファイル背幅(mm)51穴数2縦(mm)220横(mm)348グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする