リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
D型リングファイル(ヨコ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A3ヨコ
注文コード
76132822
品番
F-755
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫なくるみ貼表紙の厚型ファイル。
少量の書類でもしっかり押さえる、樹脂製紙押さえ付き。
交換式背見出しはタイトル記入に便利。
サイズ
A3ヨコ
色
ブルーバイオレット
収納枚数
290
材質
表紙/ビニールペーパーくるみ貼り、綴り具/スチール
タイプ
ヨコ型
種類
2穴Dリングファイル
背幅(mm)
47
穴数
2
縦(mm)
306
横(mm)
472
グリーン購入法
適合