曜日別特売
F-830 リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76133355

F-830 リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76133355
F-830 リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76133355
F-830 リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76133355
F-830 リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76133355
F-830 リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76133355

リングファイル(ヨコ型)

(10件のレビュー)
取扱い終了
サイズB6ヨコ
内容量1冊注文コード76133355品番F-830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300

背幅35mmのワイドタイプ。
コピー用紙200枚まで収容可能。
中央で開閉うるリングなので、途中からの書類の差し替えが自由自在。

サイズB6ヨコ収納枚数200材質表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチールタイプヨコ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)35リング内径(Φmm)25縦(mm)138横(mm)210

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76133355F-83076133346F-830F-830 リングファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76133346リングファイル(ヨコ型)リヒトラブ1冊
349
税込384
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76133495
2022-11-02
用途: 大きめの伝票の整理
農・林・水産業

同様の製品を既に使用していて満足していたので、まとめて追加購入できて良かった。ファイリングした資料が中で少しバラつくので、簡易な留具があると良いかなと思う。

対象商品 : 76133495
2023-01-19
用途: 源泉徴収簿の保管。
しきみのながくら農・林・水産業

人事関係書類が、横書きなので、これにつづると見やすい。

対象商品 : 76133495
2020-07-24
用途: 資料整理用

A4横型は100円ショップにもないので 気軽に注文できて良い

対象商品 : 76133565
2020-04-22
用途: オフィス用

他サイトや店舗より安かったので満足です!!!!!!

対象商品 : 76133346
2019-11-08
用途: 書類の整理
製造業

ヨコ型は種類があまり無いので、いつもこれを買ってます。

対象商品 : 76133391
2019-04-18
用途: 領収書を閉じています。
株式会社フォニックス英会話アカデミー教育・研究機関

領収書を日付順に閉じられ(後から日にちの違うものを入れられるので。)出納帳に記載する際に、とても便利です。

対象商品 : 76133495
2018-04-27
用途: 書類整理
大塚産業株式会社

たまった書類の整理には便利なファイルです。コスト重視なので安いのは良いですね。

対象商品 : 76133346
2017-12-08
用途: 書類整理
建設業・工事業

昔からよくあるタイプのファイル。
とても使いやすいです。さすがロングセラー!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする