曜日別特売
F-871U-1 リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ 76134046

 

F-871U-1 リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ 76134046
F-871U-1 リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ 76134046
F-871U-1 リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ 76134046
F-871U-1 リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ 76134046
F-871U-1 リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ 76134046
F-871U-1 リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ 76134046

リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型)

(14件のレビュー)
内容量1冊サイズA5ヨコ乳白注文コード76134046品番F-871U-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

片手で軽くひねると開くツイストリング。
書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。
耐久性に富んだ再生P.P.表紙。

サイズA5ヨコ乳白収納枚数200材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.0タイプヨコ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)36穴数2リング内径(Φmm)25縦(mm)158横(mm)238グリーン購入法適合

商品説明動画

リングファイル<ツイストリング>
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: ファイリング

小型の用紙を綴じるのに見つけました。他では見つからなかったので助かります。

2025-04-14
用途: 帳簿綴り
製造業

リングの開け閉めがしやすくて使いやすい。閉じられる枚数もちょうどよい。

対象商品 : 76134055
2024-06-28
用途: 計量伝票の分類
有限会社南大阪興業運輸・通信業

仕事上、計量伝票のファイリングに使っています。堅い外側が堅いので棚に収納しやすいのも良い。

対象商品 : 76134055
2024-05-16
用途: 集計データーのファイル
製造業

お店に買いに行くより安いし、近くにのお店がリングファイルを並べなくなり、モノタロウで
購入するしかなくなるいました。

対象商品 : 76134143
2024-02-16
用途: 書類保管

リングの位置にびっくりしました。
凄いと感心してしまいました。
使い勝手よさそうで楽しみです。

対象商品 : 76134021
2024-01-18
用途: 整理
柳下はり院医療・福祉・介護関連業

リングも固すぎずとても使いやすかったです。大きさもサイズ展開が豊富で良かったです

対象商品 : 76134046
2024-01-09
用途: 書類整理時
不動産業

使いやすいので書類整理に役立っています。いろんなサイズがあるのでいいですね。

対象商品 : 76134046
2022-01-24
用途: 使用感はしっくりしていて良い
茶来まつさか株式会社

素材が滑らず汚れにくくて使いやすい。リング部分もシッカリしていて耐久性も十分で満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする