リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
リングファイル<カドロック&ツイストリング>(タテ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76134466
品番
F-881U-1
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
片手で軽くひねると開くツイストリング。
書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。
耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
サイズ
A5タテ
色
乳白
収納枚数
200
材質
表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)
表紙生地/1.0
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
背幅(mm)
36
穴数
2
リング内径(Φmm)
25
縦(mm)
220
横(mm)
176
グリーン購入法
適合
商品説明動画
リングファイル<ツイストリング>
参考になった