曜日別特売
G1210 パンチレスファイル リヒトラブ 76134825

G1210 パンチレスファイル リヒトラブ 76134825
G1210 パンチレスファイル リヒトラブ 76134825
G1210 パンチレスファイル リヒトラブ 76134825

パンチレスファイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4・S型
内容量1冊注文コード76134825品番G1210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

表紙第2面に書類が入る透明三角ポケット付き。

サイズA4・S型収納枚数120材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/0.7タイプタテ型種類レバーファイル背幅(mm)15縦(mm)306横(mm)239グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76134843
2023-07-24
用途: 書類整理に使用しています。
有限会社曲尾合金鋳造所製造業

まず表紙がきちんと厚みがありよれなくて使いよいです。
価格にも納得がいきますのでリピートしたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする