リヒトラブ
パンチレスファイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A4・S型
A4・S型
B5・S型
色
黄緑
黒
赤
黄
黄緑
青
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76134843
品番
G1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
表紙第2面に書類が入る透明三角ポケット付き。
サイズ
A4・S型
色
黄緑
収納枚数
120
材質
表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)
表紙生地/0.7
タイプ
タテ型
種類
レバーファイル
背幅(mm)
15
縦(mm)
306
横(mm)
239
グリーン購入法
適合