G3100-8 透明クリヤーブック(A4縦型) リヒトラブ 76135875 G3100-8 透明クリヤーブック(A4縦型) リヒトラブ 76135875 G3100-8 透明クリヤーブック(A4縦型) リヒトラブ 76135875 G3100-8 透明クリヤーブック(A4縦型) リヒトラブ 76135875

透明クリヤーブック(A4縦型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76135875 品番 G3100-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

透明生地採用のカラフルなスケルトンタイプのクリヤーブック。
中台紙なし・ポケット固定式。
目にやさしいエンボス加工ポケット。

サイズA4タテ ポケット数10 ポケットタイプタテ差し 厚さ(mm)表紙生地/0.5 ブルー 背幅(mm)8 材質表紙.ポケット/ポリプロピレン 縦(mm)308 横(mm)228

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76135875
2014-07-11
用途:
書類の保管、用紙等の分類・小分

用紙の小分けに丁度良い枚数でありながら、表紙等がしっかりしているので使いやすい。
表紙等の透け感も気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする