リクエスト・クリヤーブック

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ポケット数20 注文コード76136146 品番G3201-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はポケット数・色など30種類から選べます 他の種類を見る

ポケット固定式。分類整理に便利な交換式背見出し。
目にやさしいエンボス加工ポケット。

背幅(mm)16 サイズA4タテ ポケット数20 材質(表紙・ポケット)ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙生地/0.7 縦(mm)306 横(mm)240 仕様中台紙付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76136146 G3201-24 08245063 G3201-24 リクエスト・クリヤーブック リヒトラブ リクエスト・クリヤーブック リヒトラブ 1冊 299 税込329 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
事務所の書類整理
卸売・小売業

事務所で増え続ける見積書や契約書の整理に活用しています。背表紙の見出しをきれいに差し替えられるため、棚に並べた際の視認性が抜群です。リヒトラブ製は作りが丁寧で、頻繁にページをめくってもポケットが破れにくく、長期間の保存にも安心して使えます。

2025-11-13
用途:
契約書類ファイル
不動産業

色が気に入って注文しました。価格は廉価でも中紙も入っていて使い勝手は良好です。満足です。

対象商品:
08245063
2024-07-05
用途:
書類の整理

このクリヤーブックは、中紙がついている上にポケットのビニールもしっかりしており、全体的にもしっかりと作られています。リピート購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
76136313
2021-07-18
用途:
伝票整理
南部動物愛護霊園 様 (その他業種)

100ポケットのクリヤーブックがなかなかないので、こちらで購入出来て助かっています。

対象商品:
08245036
2021-02-11
用途:
視認を良くするための資料の整理
海亀事務所株式会社 様 (サービス業)

価格も安く、概ね満足しているが、透明フォルダの間に挟まれたほぼA4サイズの紙片は必要性が少ないように感じる。背表紙の透明部分はファイルを立てに並べた場合、上下にシールドがされていないため、挟んだ背表紙紙片が落ちてしまう懸念がある。

対象商品:
08245036
2014-09-22
用途:
仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする