G3211 クリヤーブック(タテ型) リヒトラブ 76136347 G3211 クリヤーブック(タテ型) リヒトラブ 76136347 G3211 クリヤーブック(タテ型) リヒトラブ 76136347

クリヤーブック(タテ型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76136347 品番 G3211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ポケット固定式。
分類整理に便利な交換式背見出し。
目にやさしいエンボス加工ポケット。

サイズB4タテ ポケット数20 ポケットタイプタテ差し 付属品中台紙付き トラスコ品番855-9714 材質表紙.ポケット/ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙生地/0.7 背幅(mm)16 縦(mm)380 横(mm)290 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76136356
2023-01-19
用途:
書道の半紙 保管用
電気・ガス・熱供給・水道業

お店にはA4ばかりでB4がないので助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
76136383
2020-04-20
用途:
お便りのファイリング
医療・福祉・介護関連業

B5サイズを探していてファイリングできてよかった。ファイル自体は硬めでしっかりしている。傷がつきにくそう。

対象商品:
76136365
2017-04-03
用途:
写真の整理
美味からあげ屋 様

ポストカードサイズの写真整理に使用しました。金額も安くてとても使い勝手いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする