リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック<サイドベンツ>(B5/B4タテ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76136505
品番
G3407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
見開きで2倍サイズの書類が収納できる、サイドベンツ式ポケット。
サイズ
B5/B4タテ
色
青
ポケット数
20枚(40ポケット)
材質
表紙・ポケット/ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙生地/0.7
背幅(mm)
16
縦(mm)
275
横(mm)
212
グリーン購入法
適合