G3801 クリヤーブック<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76136532 G3801 クリヤーブック<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76136532 G3801 クリヤーブック<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76136532 G3801 クリヤーブック<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76136532 G3801 クリヤーブック<ポケット交換タイプ> リヒトラブ 76136532

クリヤーブック<ポケット交換タイプ>

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76136532 品番 G3801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。
中台紙なしポケット、交換式見出し、トップインタイプ。

サイズA4タテ グリーン購入法適合 ポケット数(付属)15、(最大)60 付属品インデックスシール付き 適合交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります) 材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/1.0 背幅(mm)25 穴数30 縦(mm)314 横(mm)260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
書類整理
F.ナカモリ株式会社 様

ポケットを自由に取り外せるし増やせるし
カラー別に保存できるから便利

2026-02-17
用途:
カードのコレクションに
その他業種

色々なサイズ、様式のポケットが用意されているのでどんな大きさのカードでもたいてい入ります。

対象商品:
76136575
2025-09-09
用途:
書類の整理

ポケットファイルも付いていてお得感があります。
ファイル本体も十分強度がある厚みだと思います。

対象商品:
76136575
2025-01-18
用途:
顧客別、取引先別などの資料管理
サービス業

今まで他社の商品を使っていたのですが、こちらの商品は開く角度、クリアファイルの差し替えのスムーズさが気に入り、入れ替え中です。

対象商品:
76136557
2023-05-27
用途:
書類の整理
不動産業

いつもこちらのシリーズを使っています。
サイズ、色も種類があるので仕分けるのに便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
76136627
2019-10-07
用途:
引渡書類用
製造業

ファイルは非常にしっかりしており満足です。
当社では、背表紙35・25・15の3種類使用しており、サイズが
増えるとうれしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
76136514
2019-05-31
用途:
仕事の書類用
医療・福祉・介護関連業

職場で使用しています。白いので汚れやすいのかと思っていましたが、そんなこともなく、追加購入しました。使いやすくお気に入りです

1人が参考にしています
対象商品:
76136514
2017-01-04
用途:
書類の整理・ファイリング
八ヶ岳むらはま工房 様 (建設業・工事業)

とじ具が固過ぎず、開け閉めしやすいです。
とても使いやすいです。
またリピートします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする