クリヤーブック<ポケット交換タイプ>

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76136715 品番 G3806
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。ポケットは最大175枚まで増やすことができます。

背幅(mm)55 ポケット数(付属)45、(最大)175 サイズA4タテ 適合交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります) 付属品インデックスシール付き 材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/1.8 収納枚数175 穴数30 縦(mm)314 横(mm)286 グリーン購入法適合 最大ポケット数45ポケット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-22
用途:
牛農場で使用

生産牛の登録証等の重要書類をファイリングする際に使用しています。リングが頑丈で気に入っています。他の事業所にもオススメしたい商品です。

対象商品:
76136724
2025-06-04
用途:
活動実態や懸案事項、進捗状況のファイル
高木自治会 様 (その他業種)

リングが、頑丈なところがいい。それでいて、開け閉めもスムーズにできる。こんなファイルを持っていました。

2024-10-17
用途:
取扱説明書・保証書等をファイリング
その他業種

2穴のポケットタイプ差し替え用はホームセンター等に販売されていますが30穴タイプの容量の大きいのは取り扱っていない店舗が多く、助かります。

対象商品:
76136742
2023-02-14
用途:
書類の整理
卸売・小売業

書類の整理に安定のポケットタイプ
リヒトラブは、ロックも金具で安定の商品です。
頑丈で安心して利用しています。

対象商品:
76136715
2021-10-06
用途:
書類の整理
株式会社ジャルユニホーム 様 (卸売・小売業)

スリーブの厚さも薄く設計されており、中に書類を挿し込んだ際にもの最小限の嵩張りに抑えてくれるので助かります。
書類の厚さや重さも様々なので、スリーブの閉じ穴が多数(30穴)なので破けにくく、垂れ下がったりしないのが助かります。
非常に良く設計された商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
76136715
2019-10-07
用途:
書類の収納
株式会社ティップ 様 (サービス業)

一冊でたくさんの書類を収納できるものを探しておりました。これだけ大容量のクリヤーブックはほかにはないと思います。

対象商品:
76136715
2018-12-26
用途:
書類保管のため
その他業種

系列的に保管する書類を纏めるには大きめのファイルが必要ですが、このクリヤーブックは最適だと思います。安価で丈夫な構造も気に入っています。

対象商品:
76136742
2022-05-11
用途:
書類保管時
農・林・水産業

30穴タイプのしっかりしたファイルを探していました。
開いた時、捲った時に引っ掛かりがない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする