リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 差し替え式クリヤーブック
クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76136751
品番
G3807
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。ポケットは最大60枚まで増やすことができます。
サイズ
B5・S型
色
青
グリーン購入法
適合
付属品
インデックスシール付き
その他
交換用ポケット:G49060(本体付属と多少異なります)
材質
表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール
厚さ(mm)
表紙生地/1.0
収納枚数
60
背幅(mm)
25
穴数
26
縦(mm)
274
横(mm)
230
最大ポケット数
15ポケット