スーパーヴュー・ポストカードアルバム

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76137765 品番G8111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

KGサイズも入る少し大きめのポケット透明度の高いグラスカラー表紙90ポケットでハガキ180枚収納できます。*収容量はポケットに2枚重ねて入れた枚数です。

サイズA6・S型 ライトブルー 収納枚数90ポケット(180枚) 材質表紙・ポケット/ポリプロピレン 背幅(mm)50 縦(mm)160 横(mm)118

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76137765 G8111 75477378 SKK-120K-10 ハガキホルダー セキセイ ハガキホルダー セキセイ 1冊 539 税込593 こちらの商品は収容枚数120枚 廃番になった商品は180枚です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76137765
2024-03-19
用途:
写真の整理
菊地建設株式会社 様 (建設業・工事業)

コンパクトなのに 収納容量が、
大きいに 満足している。

対象商品:
76137756
2020-06-06
用途:
はがき類の分類・整理
教育・研究機関

はがき類を効率よく分類・整理するファイルがあまりない中、このポストカードアルバムは効率よく収められる。
はがきがすっぽり入るだけのポケットの大きさがほしい。
これは縦型だが横型も欲しい。はがき大の写真や観光ポストカードの分類・整理にも役立つだろうから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする