G9220-14 用箋挟 リヒトラブ 76138133

G9220-14 用箋挟 リヒトラブ 76138133 G9220-14 用箋挟 リヒトラブ 76138133 G9220-14 用箋挟 リヒトラブ 76138133 G9220-14 用箋挟 リヒトラブ 76138133

用箋挟

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76138133 品番G9220-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

表紙はソフトな手触りと優しくあざやかなカラーが魅力のくるみ貼り。
クリップ部分をコーティング加工しましたので、紙がすべりにくくなりました。

材質表装/PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)、綴じ具/スチール サイズA4 縦(mm)234 横(mm)322 タイプヨコ グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76138133 G9220-14 76138081 G9210-14 用箋挟 リヒトラブ 用箋挟 リヒトラブ 1枚 489 税込538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
屋外での荷役作業

屋外で荷役作業する際に、出荷伝票を綴じておくために使用しています。
ここの製品は1個250g以上あり分厚く、しっかりしているのが特徴です。
今まで、他社の製品を含め5種類以上使用していきましたが、この製品は、一番長持ちします。今まで、複数の色があり、使い分けしていましたが、水色のみになって残念です。屋外でフォークリフトでの荷役に使用しているのですが。頻繁にフォークリフトからバインダーが落下して角部がやられたり、フォークリフトに踏まれたり、雨で濡れたりする過酷な環境ですが、5年以上は軽く持ちます。他社の製品が脱落していく中で、ここの製品だけが、しぶとく耐えて長く使えます。

対象商品:
76138115
2021-07-21
用途:
作業終了後 報告書を書くとき
建設業・工事業

とにかく色がきれいで やる気が出る感じがします。商品自体も丈夫で、使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする