※使用例
リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
カルテフォルダー(フラップ付)ダブル<横型>
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76140924
品番
HK2004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
歯科で使用頻度の高いロングタイプ見出し式のカルテフォルダー。ポケットにカルテの抜け落ち防止の三角折り加工。
サイズ
A4
材質
ポリプロピレン
縦(mm)
225
横(mm)
335(311)
グリーン購入法
適合