※使用例
リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
カルテフォルダー(フラップ付)シングル<横型>
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76140933
品番
HK2005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
歯科で使用頻度の高いロングタイプ見出し式のカルテフォルダー。カルテや薬歴をはさむだけの簡単ファイリング。名前も書けるロング見出し用ポケット付。カルテの抜け落ち防止のフラップ付。
サイズ
B5
材質
ポリプロピレン
縦(mm)
200
横(mm)
290(266)
グリーン購入法
適合