リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
カルテフォルダー ファスナー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
76141082
品番
HK714U
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ファスナー(1本)で、2穴のカルテを確実に綴じられます。伝票やカルテを一時保管できるポケットと、IDカード用スリットが付いています。
サイズ
A4
穴数
2
材質
表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール(粉体塗装)
背幅(mm)
7
縦(mm)
315
横(mm)
230
アズワン品番
8-3083-01
グリーン購入法
適合