リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
カルテフォルダー ダブルファスナー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
76141091
品番
HK715U
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ファスナーが2本付いていますので、患者カルテ1号紙・2号紙を左側に、検査データ等を右側に綴じれば便利です。伝票やカルテを一時保管できるポケット、ネームカード(別売)用ポケット、IDカード用スリット付き
サイズ
B5
穴数
2
材質
表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール(粉体塗装)
背幅(mm)
7
縦(mm)
210
横(mm)
280
グリーン購入法
適合