リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
カルテフォルダー<縦型> ダブルポケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
76141642
品番
HK7612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
両サイドにポケットがついた縦型のフォルダー。
サイズ
A4
材質
ポリプロピレン
背幅(mm)
10
縦(mm)
310
横(mm)
230
アズワン品番
0-7488-01
グリーン購入法
適合