リヒトラブ
リヒトラブの 事務用品
リヒトラブの カルテ収納
リヒトラブの カルテフォルダー
カルテフォルダー シングルポケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
76141782
品番
HK7708
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
カルテをポケットにはさむだけの簡単収納・カルテフォルダー
サイズ
A4
材質
ポリプロピレン
色
乳白
縦(mm)
230
横(mm)
315
アズワン品番
0-5020-06
グリーン購入法
適合