HK783 保険分類ラベル リヒトラブ 76142123

HK783 保険分類ラベル リヒトラブ 76142123 HK783 保険分類ラベル リヒトラブ 76142123 HK783 保険分類ラベル リヒトラブ 76142123 HK783 保険分類ラベル リヒトラブ 76142123

保険分類ラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(250片) 注文コード76142123 品番HK783
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家族と本人に区分できるカルテラベル。1シート25片×10シート(250片)が1袋入り。

材質ラベル(表面PPコート) タイプ家(家族) 規格単文字 縦(mm)15 横(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする