SAS-0304 ステンレス戸車 ツチノ 76142204

 

SAS-0304 ステンレス戸車 ツチノ 76142204
SAS-0304 ステンレス戸車 ツチノ 76142204

ステンレス戸車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック(2個)タイプ丸型(U型)車輪径(Φmm)30注文コード76142204品番SAS-0304
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。

用途玄関・トイレ・外部の戸etcタイプ丸型(U型)車輪径(Φmm)30耐荷重(kg)30(2個あたり)材質(枠)SUS304材質(軸)SUS304材質(車輪)SUS303付属品取付用ネジ(クギ)
注意
※メタル(含油軸受)の材質は鉄です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする