イージーチェンジ・クリヤーブック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76143042 品番 N-1482
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

スリムな綴じ具で、抜き差し・交換「自由自在」。ポケットが360°回転!透明感あふれるグラスカラーのクリヤーブック。

サイズA4・S型 乳白 その他交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります) 材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/ポリカーボネート(透明) 厚さ(mm)表紙生地/0.5 収納枚数20 背幅(mm)14 穴数30 縦(mm)305 横(mm)239 最大ポケット数10ポケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76143094
2015-09-17
用途:
資料のファイル

ポケットが360°回転するので、資料の見たいページを一番上に出せて 平らになるので、机上はA4のスペースが有れば良い。
表紙・裏表紙とも少し硬めなので、ポケットの保護もでき、持ち運びにも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする