SNS-M12-30 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76143150

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS-M12-30 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76143150
SNS-M12-30 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76143150

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
ねじの呼び【M(並目)】M12
長さL(mm)30
ピッチ【M(並目)】1.75
内容量1袋(5個)注文コード76143150品番SNS-M12-30
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。
・強度区分は12.9。高強度です。
・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。

質量(g)
41
ピッチ
【M(並目)】1.75
寸法L1(mm)
12
長さL(mm)
30
寸法B(mm)
10
材質(本体)
SCM435
表面処理
四三酸化鉄皮膜(黒)
寸法D1(mm)
18
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角
ねじの呼び
【M(並目)】M12
入数
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする