ツイストリング・ノート(A5横罫)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76143514 品番 N-1658-10
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別) アウトレット
¥389319

リングノートは抜き差し・交換も、記入もラクラク!
ノート選びは成績アップの第1歩。
今までの不便を解決する一冊です。
専用リーフ(24穴)の採用で、スリムなとじ具でもリーフがスムーズに回転します。
開閉式とじ具で抜き差し・交換自由自在。
スリムなとじ具で360°回転。

サイズA5タテ 材質オモテ表紙・ウラ表紙/ポリプロピレン(色透明)、綴じ具/ポリカーボネート(透明)、リーフ/上質紙 厚さ(mm)表紙生地/0.5 枚数30 収納枚数30(最大40) 背幅(mm)12 穴数24 縦(mm)210 横(mm)154 行数29 B罫 罫幅(mm)6 罫線B罫6mm×29行 色(表紙)
注意
※A5バインダーノート用20穴リーフは利用できません。

商品説明動画

ツイストリング・ノート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76143514
2020-07-05
用途:
受験勉強用
その他業種

資格試験の勉強のために、このノートを科目数だけ揃えた。
一冊は書き込み用のノートにしておいて手当たり次第に記入する。後で科目やジャンル別のノートに移すと整理できるが、このノートだと差し替えが簡単に出来るので非常に便利。色も豊富なのでジャンル別に色分けしている。

対象商品:
76143532
2019-12-19
用途:
ルーズリーフからの脱却。

ページ入れ替え抜き差しが簡単。違うサイズの紙を付箋に近い感覚でレイアウトでき剥がれの心配無し。小さい穴あけ機の大き目の物がリヒトラブから出ていて、それを使ってチラシでもちぎったメモでもなんでも手軽にパチンと穴開け好きなページの好きな高さに配置。実はこの小さな10穴の角穴あけ機がシリーズの肝。必要な紙に即パンチできて取り込める事が大きいのだ。財布に入る様な薄い方の穴あけ機のは力が要るので、四角っぽい大き目の方を多用している。リフィルは百均で安く売っているダブルリングの物が使える。ツイストリングはダブルリングと同じなので世界標準。私もルーズリーフはやめました。

1人が参考にしています
対象商品:
76143532
2019-10-03
用途:
自宅

昔、近所の文房具屋で見て気に入ったので使用開始。バインダー部がコンパクトで軽いので大変使い易い。普通のルーズリーフバインダーはもう止めた。

対象商品:
76143514
2018-10-11
用途:
記録用に使用
卸売・小売業

サイズが丁度良くて、リーフの抜き差しも簡単なので数冊を用途別に使い分けています。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする