※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK E-ネジコム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M2
M2
M2.5
長さ(mm)
10
8
10
12
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76144191
品番
SNSS-M2-10
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
・M1~M4。小形の精密機器に適した微細ねじです。
・ステンレス製。
長さ(mm)
10
質量(g)
0.3
ねじピッチ(mm)
0.4
寸法B(mm)
1.5
寸法D1(mm)
3.8
材質(本体)
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
最大締付トルク(N・m)
0.22
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2
入数
10