NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK E-ネジコム
・M1~M4。小形の精密機器に適した微細ねじです。
・ステンレス製。
材質(本体)
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
入数
10
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
ねじピッチ(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76143369
SNSS-M2.5-10
10
0.53
0.45
2
4.5
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76143378
SNSS-M2.5-12
12
0.59
0.45
2
4.5
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76144191
SNSS-M2-10
10
0.3
0.4
1.5
3.8
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76144200
SNSS-M2-8
8
0.26
0.4
1.5
3.8
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください