曜日別特売
SNSS-M2-8 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76144200

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSS-M2-8 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76144200
SNSS-M2-8 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76144200

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじの呼びM2
長さ(mm)8
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1袋(10個)注文コード76144200品番SNSS-M2-8
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

・M1~M4。小形の精密機器に適した微細ねじです。
・ステンレス製。

長さ(mm)
8
質量(g)
0.26
ねじピッチ(mm)
0.4
寸法B(mm)
1.5
寸法D1(mm)
3.8
材質(本体)
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
最大締付トルク(N・m)
0.22
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2
入数
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする