N-2208 ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(2穴)(お徳用パック) リヒトラブ 76144275

N-2208 ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(2穴)(お徳用パック) リヒトラブ 76144275
N-2208 ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(2穴)(お徳用パック) リヒトラブ 76144275
N-2208 ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(2穴)(お徳用パック) リヒトラブ 76144275

ルポ・リーンフォース・クリヤーポケット(2穴)(お徳用パック)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード76144275品番N-2208
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

綴じ穴部分のテープ補強と底部ローレット加工による耐久性の高いリーンフォースポケット。
タテ差し

サイズA4タテ材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.06穴数2縦(mm)302横(mm)234グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76144275
2022-04-15
用途: 書類を入れる
その他業種

若干横幅が狭く、A4で入らない書類もありました。もう少しだけ広めの作りだと有難かった

対象商品 : 76144275
2021-05-27
用途: 書類の整理

厚目の冊子を入れてもリング部が切れずにしっかりとしている

対象商品 : 76144275
2018-10-05
用途: 資料の保管

とても丈夫で、気に入ってます。
穴が破れないです。
余分にいつも購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする