N-4602 クリヤーブック・ルポ リヒトラブ 76145063

N-4602 クリヤーブック・ルポ リヒトラブ 76145063 N-4602 クリヤーブック・ルポ リヒトラブ 76145063 N-4602 クリヤーブック・ルポ リヒトラブ 76145063

クリヤーブック・ルポ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76145063 品番N-4602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

リングに継ぎ目がない綴じ具なので、ポケットの回転がスムーズ。綴じ具が薄いから背幅がとてもスリム。表紙はピンストライプ入りの微透明P.P.素材。分類・整理に便利な交換式背見出し。分別廃棄ができる工夫をしたカシメ鋲使用。

サイズB5・S型 付属品中台紙付き その他交換用ポケット:N-1478・N-2055〜N-2010 材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール・POM樹脂 厚さ(mm)表紙生地/1.0、ポケット生地/0.06 背幅(mm)19 穴数26 縦(mm)271 横(mm)216 最大ポケット数20ポケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
資料類をきれいに保存のため。
サービス業

同類の製品の中では価格が手ごろで、コスパの良さを感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする