N-5001 AQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 40P リヒトラブ 76145386

N-5001 AQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 40P リヒトラブ 76145386
N-5001 AQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 40P リヒトラブ 76145386

AQUA DROPs クリヤーブック A4タテ 40P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード76145386品番N-5001
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

水面に落ちる水滴をイメージした、ピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙の、AQUA DROPsシリーズ。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。製本タイプのクリヤーブックは、1枚1枚のポケットが一定間隔で背部に溶着されているので、見開きがスッキリ、書類がすみまできれいに見えます。

サイズA4・S型材質表紙.ポケット/ポリプロピレン厚さ(mm)表紙生地/0.5背幅(mm)24縦(mm)306横(mm)226最大ポケット数40ポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする