クリヤーブック(サイドベンツ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76145833 品番N-5040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ページの内側から入れるポケット。ページごとの収納はもちろん左右見開きで2倍サイズの書類も可能です。<SEIHON仕様>1枚1枚のポケットが一定間隔で背部に溶着されているので見開きスッキリ、書類がすみずみまできれいに見えます。

サイズA4/A3・S型 材質表紙・ポケット/ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙生地/0.5 背幅(mm)16 縦(mm)311 横(mm)238 最大ポケット数20枚(40ポケット)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76145833 N-5040 76144074 N-2018 P.P.クリヤーポケット リヒトラブ P.P.クリヤーポケット リヒトラブ 1組(10枚) 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする