リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック(オープンポケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76145867
品番
N-7100
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スムーズな書類の出し入れてプレゼンテーションもスムーズ。見開きでA3サイズの書類やパンフレットも収納可能。
サイズ
A4・S型
色
乳白
材質
表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙生地/0.4、ポケット生地/0.12
縦(mm)
310
横(mm)
238
グリーン購入法
適合
最大ポケット数
5枚(10ポケット)