リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック(オープンポケット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76145894
品番
N-7100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スムーズな書類の出し入れてプレゼンテーションもスムーズ。見開きでA3サイズの書類やパンフレットも収納可能。
サイズ
A4・S型
色
黄緑
材質
表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙生地/0.4、ポケット生地/0.12
縦(mm)
310
横(mm)
238
グリーン購入法
適合
最大ポケット数
5枚(10ポケット)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76145894
N-7100
76145867
N-7100
クリヤーブック(オープンポケット)
リヒトラブ
1冊
¥
389
税込
¥
428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)