クリヤーブック(オープンポケット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76145903 品番N-7100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スムーズな書類の出し入れてプレゼンテーションもスムーズ。見開きでA3サイズの書類やパンフレットも収納可能。

サイズA4・S型 材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙生地/0.4、ポケット生地/0.12 縦(mm)310 横(mm)238 最大ポケット数5枚(10ポケット)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76145903 N-7100 76145867 N-7100 クリヤーブック(オープンポケット) リヒトラブ クリヤーブック(オープンポケット) リヒトラブ 1冊 389 税込428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする