N-7110-4 クリヤーブック(スリムタイプ) リヒトラブ 76145946 N-7110-4 クリヤーブック(スリムタイプ) リヒトラブ 76145946 N-7110-4 クリヤーブック(スリムタイプ) リヒトラブ 76145946 N-7110-4 クリヤーブック(スリムタイプ) リヒトラブ 76145946

クリヤーブック(スリムタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76145946 品番 N-7110-4
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

背幅のない超スリムタイプ。
プレゼンテーションで提出書類を入れてイメージアップ。
プロジェクトごとの色別分類でスマートなファイリング。

サイズA4タテ ポケット数10 材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙生地/0.4、ポケット生地/0.04 縦(mm)306 横(mm)238 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76145964
2023-07-14
用途:
書類整理

低価格で大容量、カラーバリエーションも豊富なので、カテゴリー別に使い分けられて便利です。

対象商品:
76145912
2021-09-16
用途:
写真やプレゼン用
サービス業

背表紙の厚みがないので書棚の巾を取らず必要なものをファイルできていいです。シンプルでデザインもキレイ。

対象商品:
76145991
2015-07-08
用途:
価格表保管

薄くて邪魔にならない。価格も安い。色が目立つので探しやすくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする