N-7111-1 クリヤーブック(スリムタイプ) リヒトラブ 76145973 N-7111-1 クリヤーブック(スリムタイプ) リヒトラブ 76145973 N-7111-1 クリヤーブック(スリムタイプ) リヒトラブ 76145973 N-7111-1 クリヤーブック(スリムタイプ) リヒトラブ 76145973

クリヤーブック(スリムタイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ポケット数20 乳白 注文コード76145973 品番N-7111-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290
この商品はポケット数・色12種類から選べます 他の種類を見る

背幅のない超スリムタイプ。
プレゼンテーションで提出書類を入れてイメージアップ。
プロジェクトごとの色別分類でスマートなファイリング。

サイズA4タテ ポケット数20 乳白 材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙生地/0.4、ポケット生地/0.04 縦(mm)306 横(mm)238 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76145964
2023-07-14
用途:
書類整理

低価格で大容量、カラーバリエーションも豊富なので、カテゴリー別に使い分けられて便利です。

対象商品:
76145912
2021-09-16
用途:
写真やプレゼン用
サービス業

背表紙の厚みがないので書棚の巾を取らず必要なものをファイルできていいです。シンプルでデザインもキレイ。

対象商品:
76145991
2015-07-08
用途:
価格表保管

薄くて邪魔にならない。価格も安い。色が目立つので探しやすくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする