着用例

2101 AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし) アゼアス 76146585 2101 AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし) アゼアス 76146585 2101 AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし) アゼアス 76146585

AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76146585 品番 2101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。

サイズLL 種別ジャケット/ジャンパー 用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様袖口ゴム入/スタンドカラー/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い トラスコ品番819-8889 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て 構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)の3層構造 機能ミスト防護 適応身長(cm)164〜182 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 適応胸囲(cm)91〜112 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
注意
※本製品はJIS T 8115 タイプPB(6)適合品です。部分化学防護服となります。
※耐熱性、防炎性はありません。
※本製品はJIS T 8115 タイプPB(6)適合品です。部分化学防護服となります。
※※耐熱性、防炎性はありません。

各防護服の対応用途

商品名 アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業 工場の清掃
メンテナンス
製薬製造 感染症対策 農薬散布作業 家畜扱い作業
スリーエム(3M) 化学防護服4515 ×
スリーエム(3M) 化学防護服4520 ×
アゼアス AZ GUARD 2000 SMS続服 × × ×
旭・デュポン 防護服 プロシールド10 × × × ×
日本製紙クレシア クリーンガード CX ツナギ服 × ×
スリーエム(3M) 化学防護服4532+ ×
アゼアス AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付き)SMS × × × × ×
アゼアス AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし) × × × × ×
アゼアス AZ GUARD 2200 ズボン SMS × × × × ×
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

JIS規格・EN規格の分類
JIS T 8115適合品 名称
タイプ3 液体防護用密閉服
タイプ4 スプレー防護用密閉服
タイプ5 微粒子防護用密閉服
タイプ6 ミスト防護用密閉服
タイプPB(6) ミスト防護用部分化学防護服
  • ※JIS規格はISO/EN規格を元に作成されております。
  • EN規格1149-1:1995(静電気からの防護)
  • EN規格1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)

マンテストの漏れ率試験結果によりクラスが分かれます。
クラス 漏れ率(%) 防護係数
クラス3 0.2 500
クラス2 2 50
クラス1 20 5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76146576
2018-02-06
用途:
紙器等 製造現場の作業着として使用
磯部紙器株式会社 様 (製造業)

しっかりした使用で作業着としては満足です
従業員の中には洗濯後も着用している者もいます
ポケットが左右にあるとうれしいけど、それによって価格が上がるのは困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする