着用例

3480 タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし) アゼアス 76146594 3480 タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし) アゼアス 76146594 3480 タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし) アゼアス 76146594

タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76146594 品番 3480
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。

サイズM 種別パンツ 用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様袖口ゴム入/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い トラスコ品番819-8850 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 股下(cm)68〜72 機能ミスト防護 適応胴囲(cm)68〜84 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
注意
※本製品はJIS T 8115 タイプ5適合品ではありません。防護対象物質によってはより高い防護性能を持った防護服を選ぶ必要があります。
※耐熱性、防炎性はありません。

各防護服の対応用途

商品名 アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業 工場の清掃
メンテナンス
製薬製造 感染症対策 農薬散布作業 家畜扱い作業
旭・デュポン 1001(Ⅰ型) × × × × × ×
旭・デュポン 1002(Ⅱ型) ×
旭・デュポン 1003(Ⅲ型)
アゼアス 3480 × × × × ×
アゼアス 3580 × × × × ×
アゼアス 3581 × × × × ×
アゼアス 2010B × × × × ×
アゼアス 2110A × × × × ×
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76146603
2019-04-30
用途:
野外での作業
建設業・工事業

着易く,ヤッケに比べると通気性もあるので蒸れが少ない。股下が裂ける事が度々あるのと,除染作業等特殊な作業をしていると思われ易いので,色のバリエーション(橙・青・黒・緑)が在ると好いと思います。

対象商品:
76146603
2018-06-04
用途:
塗装作業時

つなぎの物を購入していましたが、脱着しやすいセパレートタイプを今回購入しました。狭い場所や製品の下へ潜り込むような作業時はつなぎが良いですが、立っての作業なのでこのタイプにしました。安くて良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする