着用例

3581 タイベック(R) 3581 ズボン(裾ゴム) アゼアス 76146637 3581 タイベック(R) 3581 ズボン(裾ゴム) アゼアス 76146637 3581 タイベック(R) 3581 ズボン(裾ゴム) アゼアス 76146637

タイベック(R) 3581 ズボン(裾ゴム)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76146637 品番 3581
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。

サイズM 種別パンツ 用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様ウエストゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い トラスコ品番819-8858 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 股下(cm)68〜72 機能ミスト防護 適応胴囲(cm)68〜84 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
注意
※本製品はJIS T 8115 タイプ5適合品ではありません。防護対象物質によってはより高い防護性能を持った防護服を選ぶ必要があります。
※耐熱性、防炎性はありません。

各防護服の対応用途

商品名 アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業 工場の清掃
メンテナンス
製薬製造 感染症対策 農薬散布作業 家畜扱い作業
旭・デュポン 1001(Ⅰ型) × × × × × ×
旭・デュポン 1002(Ⅱ型) ×
旭・デュポン 1003(Ⅲ型)
アゼアス 3480 × × × × ×
アゼアス 3580 × × × × ×
アゼアス 3581 × × × × ×
アゼアス 2010B × × × × ×
アゼアス 2110A × × × × ×
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
機械のメンテナンス時

機械のメンテナンスの時に、他の防護服に比べ油汚れが滲みにくいので、服が汚れず助かります。いろいろ他のメーカーの防護服を使ってみましたが、今後こちらを使います。

対象商品:
76146646
2024-02-01
用途:
製品取り扱い時
株式会社協立機工 様

粉が付着せず、耐久性にも優れており、非常に良いと思います。

対象商品:
76146655
2021-07-16
用途:
除草作業、養蜂作業
製造業

初めて購入しました。
着心地は軽くて通気性もよいです。
白地なので虫かついても分かりやすいと思います。

対象商品:
76146664
2020-02-19
用途:
空調メンテナンス時
建設業・工事業

すごく丈夫でなかなか破ける事はありません。
私は汚れて汚くなるまで何度も着回しています。
値段も高くもなく仕事時はいつも着用しています。
お気に入りの商品です。

対象商品:
76146664
2020-05-14
用途:
PCR検査
医療法人社団le bois あんどうファミリークリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

清潔な白色で着心地がよくフィット感良好と判断しました。

対象商品:
76146646
2016-06-09
用途:
塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

普通の防護ズボン。
布(紙)タイプのもの。カッパのようなビニールタイプではない。
数回使用して捨てるタイプ。

対象商品:
76146655
2016-08-07
用途:
修理

安い。品質ももちろん問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする