着用例

4391 タイベック(R) ガウン 4391 アゼアス 76146682 4391 タイベック(R) ガウン 4391 アゼアス 76146682 4391 タイベック(R) ガウン 4391 アゼアス 76146682 4391 タイベック(R) ガウン 4391 アゼアス 76146682

タイベック(R) ガウン 4391

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76146682 品番 4391
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。

サイズL 用途感染症対策/畜産農場作業 等 仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付 トラスコ品番380-0091 種別ガウン 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 適応身長(cm)158〜176 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適応胸囲(cm)84〜104 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76146673
2017-11-13
用途:
農産物の加工時(乳酸菌添加時)
OGAWA FARM 様 (農・林・水産業)

・袖口リブと後ろ襟マジックテープが機能的で使いやすい
・脇帯ヒモの長さもちょうどよい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする