吊形防振ゴムKF型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76146937 品番 PG-69 KF-22
参考基準価格(税別)¥455 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。
取り付けが簡単です。
機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。

材質天然ゴム(NR) 許容荷重(N)230 適合用途防振 仕上 硬度60°±5° 形状吊型 用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする