アイアン棚受 L 142×195mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76147113 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Lサイズ:鍋やお皿など、奥行きのあるものを置けるサイズ。

寸法(幅W×高さH)(mm)45×195 材質 耐荷重(kg)17 棚受け金具L型棚受け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×195×142 グレー 付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本 適合1×8材/2×8材 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※木材は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする