マックス
マックスの 文房具
マックスの クリップ/リング
マックスの クリップ
ディズニーコレクション リムーバケース付きクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
76148265
品番
GC-P10MXR/P(MN)
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キッチリとめる、しっかりものさ。
愛くるしい、キャラクター性あふれるクリップ。
二重バネ構造で、2〜10枚をしっかりホールド。
手軽に抜き差し、繰り返し使用OK
パクンと取り外し、そのまま収納。
仕様
ミニー
色
ピンク
質量(g)
14.4(ケース+クリップ)
材質(ケース)
ABS
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
クリップ/17×14×4
綴じ枚数
10
材質(クリップ)
ステンレス
入数(個)
パープル・ピンク×各3、シルバー×4