バイモ11フラット HD-11FL

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76148992 品番HD-11FL/R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

2枚から約40枚までを、
針を替えずにこれ1台でとじる事
ができます。余裕でとじる安心感。
机の中にも収まる、コンパクトサイズです。
ワンタッチで簡単に針を100本装てんする事ができます。

適合使用針/No.11-1M レッド 綴じ枚数40 包装形態紙箱 仕様再生材使用率/58% 質量(g)165 最大綴じ奥行(mm)28 針装てん数(本)100 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)68×30×107 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76148992
2022-04-17
用途:
製本作業
農・林・水産業

大きくてそんなに力を入れなくてもすんなりと製本できる。

対象商品:
76148992
2020-10-08
用途:
論文、書評などのホチキス止め
Maestro-Jun 様 (卸売・小売業)

40枚まで軽い力で綴じれますし、デザインが良い。
持ち運びではなく、研究室、事務所で活躍してくれそうです。
良い買い物ができました。

対象商品:
76148974
2020-05-24
用途:
書類の綴じ
教育・研究機関

コンパクトですが、しっかり綴じられます!見た目も可愛らしくて、なかなか良い商品だと思います。

対象商品:
76148974
2020-06-06
用途:
事務作業
グリシーナ設計室 様 (建設業・工事業)

商品の色と実際の色に差異があると感じました。使いやすさは良いです。

対象商品:
76149001
2019-04-19
用途:
書類作成時

分厚い書類を綴じるときは大抵はこれでまかなえます。
小さくて持ち運びにも便利、使いやすいです。各色揃えております。
事務所内でたまに紛失して買い足しますが、お値段お手頃なので買いやすいです。

対象商品:
76148974
2019-04-05
用途:
いいですね
その他業種

普通のホッチキスではとまらないような厚手の資料も,これならだいたい大丈夫です。事務作業上,欠かせない商品です。

2019-02-27
用途:
事務
岩月鍍金工業株式會社 様

大変使いやすく、重宝しています。ステンレス針が欲しいです。

対象商品:
76149017
2018-03-12
用途:
プレゼン資料などを綴じるとき

20枚のコピー用紙であっても普通のホチキスで3枚ほどを綴じるのと同じ程度の力で綴じることができる。 技術の進歩に脱帽という感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする